Verlichtingsset voor Multifix met bediening via gebaren 10

Artikelnummer: 081409 10
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
Lichtopbrengst 10 W
Lichtstroom 960 lm
Energievoorziening Netvoeding
Kleurtemperatuur 2.700 K - 5.500 K
Totale hoogte 750 mm
Lichtkop breedte 30 mm
Lichtkop diepte 210 mm
Lichtkop hoogte 10 mm
Magneetvoet-⌀ 66 mm
Gewicht 760 g
Producttype Tafellamp / werkplekverlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081409 10
EAN/GTIN 4260131239366
Nummer fabrikant 900/48

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve werkplekverlichting ’Silhouette’ met bewegingsbesturing aan de lichtkop voor het in- en uitschakelen en de dimfunctie. De kleurtemperatuur kan naar wens worden gewijzigd. Lamp kan op verschillende toepassingsgebieden worden gebruikt.
  • Sterke magneetvoet.
  • Gelijkmatige homogene en reflectiearme 120° verlichting.
  • Niet-verblindend en zonder flikkering.
  • Lichtkleur van koudwit tot warmwit veranderbaar via sensor aan de lichtkop.

Functie:

IP65:er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 250V-netadapter.

Tip:

Zie voor passende tafelklemmen en magneethouders onder 081418/081419.