{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lichtopbrengst | 10 W | |
Lichtstroom | 960 lm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lichtbron | LED-lamp | |
Lichtkleur | koudwit; neutraalwit; warmwit | |
Kleurtemperatuur | 2.700 K - 5.500 K | |
Totale hoogte | 900 mm | |
Lichtkop breedte | 30 mm | |
Lichtkop diepte | 210 mm | |
Lichtkop hoogte | 10 mm | |
Producttype | Tafellamp / werkplekverlichting |
Artikelnummer | 081408 10 | |
EAN/GTIN | 4260131239168 |