{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 65 | |
Lichtstroom | 50 lm - 500 lm | |
Brandduur | 3 h - 31,5 h | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Totale lengte | 190 mm | |
Totale breedte | 60 mm | |
Gewicht | 265 g |
Artikelnummer | 081405 UNIFORM | |
EAN/GTIN | 5708997362082 |