{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | H5 Core | |
IP-klasse | IP 67 | |
Lichtstroom | 200 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 15 lm | |
Lichtbundel boost | 350 lm | |
Brandduur | 2 h | |
Brandduur stand 2 | 20 h | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Batterijtype | Mignon, AA | |
Kop-⌀ | 32 mm | |
Gewicht | 178 g | |
Producttype | Hoofdlamp |
Artikelnummer | 081390 H5-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020848 | |
Nummer fabrikant | 502193 |