{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
Zaklampfunctie | Focus | |
Lichtstroom | 500 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 200 lm | |
Lichtbundel boost | 900 lm | |
Brandduur | 2 h | |
Brandduur stand 2 | 4,5 h | |
Brandduur boost | 30 s | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lichtbron | LED-lamp | |
CRI-waarde | >80 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2,9 Ah | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Accu verwisselbaar | ja | |
Totale lengte | 164 mm - 176 mm | |
Kop-⌀ | 32 mm | |
Gewicht | 160 g | |
Producttype | Zaklamp |
Artikelnummer | 081364 170 | |
EAN/GTIN | 4062406942595 | |
Nummer fabrikant | 081364 170 |