Led-lichtpen met accu 160

Artikelnummer: 081361 160
op aanvraag
Op voorraad
1.760 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 54
  • Zaklampfunctie: Focus

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Zaklampfunctie Focus
Lichtstroom 150 lm
Lichtstroom stand 2 50 lm
Lichtbundel boost 250 lm
Brandduur 1 h
Brandduur stand 2 3 h
Brandduur boost 30 s
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron LED-lamp
CRI-waarde >80
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 0,6 Ah
Accuspanning 3,7 V
Accu verwisselbaar ja
Totale lengte 154 mm - 161 mm
Kop-⌀ 18 mm
Gewicht 41 g
Producttype Zaklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081361 160
EAN/GTIN 4062406942564

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste oplaadbare led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. De 2-traps schakelaar met extra boost-functie biedt een uitstekende lichtopbrengst voor alle toepassingen. De scherpstelling met één hand maakt snelle en eenvoudige regeling van de lichtbundel mogelijk.
  • Bewaking van het laden en ontladen door middel van een gekleurde led in de schakelaar.
  • Lange looptijd met constante lichtopbrengst.
  • USB-C-laadbus.
  • Wegrolbescherming.
  • Met scherp te stellen lichtkop.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-C laadkabel en accu.
Met praktische zakclip.

Tip:

Geschikte reserveaccu vindt u onder nr. 081365

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen