{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 10488 | |
ATEX-zone | geen | |
Wattage | 15 W | |
Uitstraalhoek vast | 120 graden | |
Lichtstroom | 2.000 lm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Kleurtemperatuur | 6.500 K | |
Temperatuurbereik | -20 °C - 55 °C | |
Totale lengte | 234 mm | |
Totale breedte | 65 mm | |
Totale hoogte | 20 mm | |
Gewicht | 600 g | |
Producttype | Machinelamp |
Artikelnummer | 081353 15 | |
EAN/GTIN | 2050001919403 | |
Nummer fabrikant | 10488 |