Machinelamp, Type: 9LED-BR

Artikelnummer: 081305 9LED-BR
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 20
ATEX-zone geen
Lichtopbrengst 6 W
Lichtstroom 750 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led
Producttype Machinelamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081305 9LED-BR
EAN/GTIN 4003644022540
Nummer fabrikant ML1209FLED

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, met aan-/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.
Alle HEDI® machine-/werkplekverlichting worden standaard geleverd met tafelklemmen, geïntegreerde magneet en 4 schroeven voor een flexibele bevestiging van de lamp op diverse ondergronden.
Met 3 helderheidsniveaus voor een optimale belichting van de werkplek, innovatief design maakt een beoordeling van het object van bovenaf door de lamp mogelijk, verlengde ommantelde metalen buigarm van 600 mm.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.