Machinelamp 6LED

Artikelnummer: 081301 6LED
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 20

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 20
ATEX-zone geen
Wattage 7 W
Lichtopbrengst 7 W
Lichtstroom 621 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led
Lichtkleur koudwit
Kleurtemperatuur 6.500 K
Producttype Machinelamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081301 6LED
EAN/GTIN 4003644000111
Nummer fabrikant ML1206LED

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, met aan-/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.
Alle HEDI® machine-/werkplekverlichting worden standaard geleverd met tafelklemmen, geïntegreerde magneet en 4 schroeven voor een flexibele bevestiging van de lamp op diverse ondergronden.
Klassieke machinelamp in uitvoering met brede straal. Lampkop dankzij kogelgewricht met 340° draai- en zwenkbaar. Inclusief verwisselbare lichtbron.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.