Netadapter voor HOLEX accuwerklamp CABLE

Artikelnummer: 081288 CABLE
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netvoeding
Netspanning 100 V; 240 V
Netfrequentie 50 Hz; 60 Hz
Producttype Kabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081288 CABLE
EAN/GTIN 4062406214708
Nummer fabrikant 081288 CABLE

Omschrijving

Uitvoering:

Netadapter voor 081286 20.