Led-straler 60 W

Artikelnummer: 081287 60
op aanvraag
Op voorraad
870 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wattage (W) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Nominale spanning 230 V
Wattage 60 W
Lichtstroom 2.250 lm - 4.500 lm
Energievoorziening Netvoeding
Totale lengte 292 mm
Totale breedte 292 mm
Totale hoogte 80 mm
Aansluitkabel lengte 5 m
Gewicht 3.330 g
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081287 60
EAN/GTIN 4045197796400
Nummer fabrikant 081287 60

Omschrijving

Uitvoering:

SMD-LED werklampen met melkglazen plaat voor een homogene en aangename verlichting en twee spatwaterdichte contactdozen.
  • Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.
  • Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik, lange levensduur.
  • Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

Robuuste led-stralers met stootvaste aluminium behuizing en rubberen beschermrand.
  • Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.
  • Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik.
  • Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

Met 2 spatwaterdichte contactdozen.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.