Led-oppervlakverlichting 35 W

Artikelnummer: 081268 35
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wattage (W) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Nominale spanning 230 V
Wattage 32 W
Uitstraalhoek instelbaar 90 graden; 35 graden; 25 graden; 15 graden; 0 graden
Lichtstroom 4.920 lm
Energievoorziening Netvoeding
Totale lengte 273 mm
Totale breedte 256 mm
Totale hoogte 163 mm
Aansluitkabel lengte 3 m
Gewicht 2.300 g
Producttype Oppervlakverlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081268 35
EAN/GTIN 4003644005604
Nummer fabrikant AL35LED

Omschrijving

Uitvoering:

Schaduwarme en niet-verblindende uitvoering met sterke lichtverstrooiing.
Robuuste werklamp met rubbergecoate zijkanten en vijf hellingshoeken afhankelijk van de positionering (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Geïntegreerde draaggreep, aan/uit-schakelaar op de achterzijde. Toegestaan voor voortdurend gebruik en op bouw- en montageplaatsen volgens BGI 608.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.