Led Area-oppervlakverlichting 65 W

Artikelnummer: 081267 65
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wattage (W) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    IP-klasse IP 54
    ATEX-zone geen
    Nominale spanning 220 V - 240 V
    Wattage 65 W
    Uitstraalhoek instelbaar 360 graden
    Lichtstroom 6.000 lm
    Energievoorziening Netvoeding
    Lichtbron LED-lamp
    Lichtkleur 6.000 K
    Totale lengte 305 mm
    Totale breedte 199 mm
    Totale hoogte 199 mm
    Aansluitkabel lengte 5 m
    Gewicht 3.500 g
    Producttype Oppervlakverlichting

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081267 65
    EAN/GTIN 5708997356371
    Nummer fabrikant 03.5637

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schaduwarme en niet-verblindende uitvoering met sterke lichtverstrooiing.
    Hoogrendement-360°-werklamp met randaarde-contactdoos. Lamp kan aan een sterke haak overal worden opgehangen of direct op de werkbank worden opgesteld.

    Functie:

    IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

    T.b.v.:

    Driepootstatief nr. 081252 maat 1,35-3.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen