{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 3.850 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 1.650 lm | |
Brandduur | 4,5 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Totale lengte | 273 mm | |
Totale breedte | 256 mm | |
Totale hoogte | 163 mm | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 081264 35 | |
EAN/GTIN | 4003644019977 | |
Nummer fabrikant | AL35LEDA |