{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
Lichtstroom | 600 lm - 6.000 lm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Totale lengte | 267 mm | |
Totale breedte | 87 mm | |
Totale hoogte | 262 mm | |
Aansluitkabel lengte | 5 m | |
Gewicht | 2.660 g | |
Producttype | Straler |
Artikelnummer | 081245 43 | |
EAN/GTIN | 5708997362037 |