Uitvoering:
De Scangrip CONNECT-werklampen zijn gebaseerd op het CAS-systeem en zijn ook compatibel met 18 V-batterijen van alle toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap.
Krachtige led-accustraler met dimfunctie. De behuizing van spuitgegoten aluminium is extreem robuust en
resistent tegen zware stoten, schokken en trillingen. Voor gebruik met CAS 12 V en 18 V
Accu’s, 18 V-accu’s van toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap of directe aansluiting op de SCANGRIP®
Stroomvoorziening.
- Dankzij de BLUETOOTH lichtregeling kunnen maximaal vier lampen worden in-/uitgeschakeld en kan de lichtopbrengst in vijf niveaus worden aangepast aan de betreffende werkzaamheden.
- Met verwijderbare diffuser.
- Geïntegreerde draaggreep en nieuwe voet voor flexibele uitlijning en directe montage op het SCANGRIP®-statief of aan magneethouders.
Functie:
IP65:er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.
Levering:
Lampen worden zonder accu en lader geleverd.
Tip:
Bijbehorende accu’s, laders en netadapters voor de stroomvoorziening met kabel vindt u onder nr.
073870 -
073890 en
081249.