{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
ATEX-zone | geen | |
Fabrikantnummer | W6R Work | |
Lichtstroom | 220 lm - 600 lm | |
Brandduur | 2 h - 6 h | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
CRI-waarde | 80 | |
Kleurtemperatuur | 6.000 K - 7.500 K | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2,5 Ah | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Totale lengte | 143 mm | |
Totale breedte | 31 mm | |
Gewicht | 180 g | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 081229 W6R-WORK | |
EAN/GTIN | 4058205030533 | |
Nummer fabrikant | 502736 |