Mobiele led-straler 50 W

Artikelnummer: 081211 50
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wattage (W) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Nominale spanning 230 V
Wattage 50 W
Lichtstroom 2.250 lm - 4.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Totale lengte 360 mm
Totale breedte 300 mm
Totale hoogte 350 mm
Aansluitkabel lengte 5 m
Producttype Straler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081211 50
EAN/GTIN 4003644006106
Nummer fabrikant HS50LED

Omschrijving

Uitvoering:

Spuitgietaluminium behuizing met aluminium reflector en lichtbron. Aan- / uit-schakelaar op de behuizing.
SMD-led-straler voor mobiel gebruik met robuuste standaard (bescherming rondom).

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.