Tafelcontactdoos met platte connector 4

Artikelnummer: 081199 4
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
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
    Aantal contactdozen 4
    Lengte doos 310 mm
    Energievoorziening Netvoeding
    Kabelopbouw 3G1,5
    Kabelklasse H05VV-F
    Kabellengte 2 m
    Aantal contactdozen 230 V/16 A 4
    Producttype TAFELCONTACTDOOS

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081199 4
    EAN/GTIN 4007123641062
    Nummer fabrikant 1153100100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    4-voudige tafelcontactdoos met 90° ingedeelde stopcontacten, bescherming tegen aanraking en een ruimtebesparende platte stekker.