Kabeloproller, Type: 15N2

Artikelnummer: 081197 15N2
(37,33 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 24
Type 15N2
Nominaal vermogen afgerold 5000 (16 A) W
Nominale spanning 400 V
Lengte 361 mm
Breedte 208 mm
Hoogte 450 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbouw 5G2,5
Materiaal kabel Neopreen rubber
Kabellengte 15 m
Behuizingsmateriaal Kunststof
Producttype Kabeloproller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081197 15N2
EAN/GTIN 4003644000494
Nummer fabrikant KBZD15162T

Omschrijving

Uitvoering:

Kabeloproller met geleide af- en oprolautomaat, meervoudige blokkering per omwenteling. Zeer breukvaste, gesloten kunststof behuizing. Thermische overbelastingsbeveiliging, robuuste H07RN-F neopreen-kabel met koppelingsaansluiting.
Eenvoudige montage aan wand of plafond, met 150° zwenkbereik.

Functie:

IP24: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar contact moet wel worden voorkomen.

Toepassing:

Verbeterde ergonomie door werken met trekontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende kabels.

Tip:

Veeraangedreven slangoprollers zie nr. 080066 tot 080079.