{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal contactdozen | 1 | |
IP-klasse | IP 24 | |
Netfrequentie | 50 Hz | |
Nominaal vermogen afgerold | 2000 (16 A) W | |
Nominale spanning | 230 V | |
Lengte | 429 mm | |
Breedte | 175 mm | |
Hoogte | 390 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelopbouw | 3G1,5 | |
Materiaal kabel | Neopreen rubber | |
Kabellengte | 15 m | |
Producttype | Kabeloproller |
Artikelnummer | 081193 15 | |
EAN/GTIN | 4062406745714 | |
Nummer fabrikant | 081193 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Kabeloproller, Type: 15
op aanvraag
Op voorraad
990 stuks direct leverbaar
224,00 €
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 392,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Energievoorziening | Netvoeding | Netvoeding |
Hoogte | 390 mm | 401 mm |
Kabelklasse | H07RN-F | H07RN-F |
Kabellengte | 15 m | 15 m |
Nominaal vermogen afgerold | 2000 (16 A) W | 2400 W |
Nominale spanning | 230 V | 250 V |
Materiaal kabel | Neopreen rubber | Neopreen rubber |