{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 44 | |
Nominaal vermogen afgerold | 3500 W | |
Nominale spanning | 240 V | |
Lengte | 406 mm | |
Breedte | 190 mm | |
Hoogte | 313 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelopbouw | 3G2,5 | |
Materiaal kabel | Neopreen rubber | |
Kabellengte | 10 m | |
Behuizingsmateriaal | Kunststof | |
Producttype | Kabeloproller |
Artikelnummer | 081192 10S | |
EAN/GTIN | 7391390467041 | |
Nummer fabrikant | 199112360 |