Tafelcontactdoos IP44 5

Artikelnummer: 081169 5
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal contactdozen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal contactdozen 5
    Lengte doos 520 mm
    Energievoorziening Netvoeding
    Kabelopbouw 3G1,5
    Kabelklasse H07RN-F
    Kabellengte 2 m
    Aantal contactdozen 230 V/16 A 5
    Geschikt voor landen F/ B/ PL/ CZ
    Producttype CONTACTDOOS
    Stekkertype ingang E

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081169 5
    EAN/GTIN 4007123647576
    Nummer fabrikant 1159904225

    Omschrijving

    Uitvoering:

    met verlichte veiligheidsschakelaar en 45° gedraaide stopcontacten. 3500 W (16 A) nominaal vermogen.
    Spatwaterdichte contactdozen met zelfsluitende klapdeksels en afdichtringen. Slagvaste en onbreekbare kunststof behuizing met stabiele ophangbeugel.
    Met contactdozen voor de landen F, B, PL en CZ.