Tafelcontactdoos IP44 5

Artikelnummer: 081165 5
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal contactdozen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal contactdozen 5
Lengte doos 520 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelopbouw 3G1,5
Kabelklasse H07RN-F
Kabellengte 2 m
Aantal contactdozen 230 V/16 A 5
Producttype CONTACTDOOS
Stekkertype ingang F

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081165 5
EAN/GTIN 4007123647927
Nummer fabrikant 1889900205

Omschrijving

Uitvoering:

Spatwaterdichte stopcontacten met zelfsluitende klapdeksels en afdichtringen. Slagvaste en onbreekbare kunststof behuizing met stabiele ophangbeugel.
  • met verlichte veiligheidsschakelaar