Kabelhaspel, voor F, B, PL en CZ, Type: 15V

Artikelnummer: 081157 15V
(3,38 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 15V
Netspanning 250 V
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05VV-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel PVC
Kabellengte 15 m
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel
Stekkertype ingang E

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081157 15V
EAN/GTIN 4003644013623
Nummer fabrikant FKBB15T

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste kabelbox van breukvaste kunststof. Gemakkelijk op- en afrolbaar. Met 4-voudige contactdoos en oververhittingsbeveiliging.
Met contactdozen voor de landen F, B, PL en CZ.