Tafelcontactdoos, 8-voudig met overspanningsbeveiliging, Aantal contactdozen: 8

Artikelnummer: 081154 8
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal contactdozen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Netfrequentie 50 Hz
Aantal contactdozen 8
Energievoorziening Netvoeding
Kabelopbouw 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellengte 3 m
gegarandeerde overspanningsbeveiliging tot 16 A
Aan/uit-schakelaar ja
Aantal contactdozen 230 V/16 A 8
Producttype TAFELCONTACTDOOS
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 230 V

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081154 8
EAN/GTIN 4007123677115
Nummer fabrikant 1391010800

Omschrijving

Uitvoering:

Premium-Protect-Line 60.000A tafelcontactdoos met overspanningsbeveiliging 8-voudig 3m H05VV-F 3G1,5. Bescherming van uw apparaten tegen storingen in het lichtnet, zoals overspanningen, indirecte blikseminslag of leidingruis, met een maximale som van lekstromen tot 60.000 A.
  • Hoogwaardige bescherming tegen HF-storingen door geïntegreerde filter.
  • Functiebesturingslamp voor overspanningsbeveiliging.
  • Bijzonder stabiele, geëloxeerde aluminium behuizing.
  • Intelligent, verwisselbaar modulair bouwsysteem.
  • Veiligheidsschakelaar verlicht, tweepolig in-/uitschakelbaar.
  • Installatie-automaat 16 A
  • Contactdozen met verhoogde bescherming tegen aanraking.
  • Ontstoringsfilter EMI/RFI.