{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Netfrequentie | 50 Hz | |
Aantal contactdozen | 6 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Kabelopbouw | 3G1,5 | |
Kabelklasse | H05VV-F | |
Kabellengte | 2 m | |
Aan/uit-schakelaar | ja | |
Aantal contactdozen 230 V/16 A | 6 | |
Producttype | TAFELCONTACTDOOS | |
Stekkertype ingang | F | |
Nominale spanning | 230 V |
Artikelnummer | 081153 6 | |
EAN/GTIN | 4007123641109 | |
Nummer fabrikant | 1153320100 |