Tafelcontactds. 6-voudig m,schakelaar, Aantal contactdozen: 6

Artikelnummer: 081152 6
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal contactdozen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Netfrequentie 50 Hz
Aantal contactdozen 6
Lengte doos 355 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelopbouw 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellengte 1,5 m
Aan/uit-schakelaar ja
Aantal contactdozen 230 V/16 A 6
Producttype TAFELCONTACTDOOS
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 230 V

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081152 6
Kopiëren
EAN/GTIN 4007123647903
Kopiëren
Nummer fabrikant 1153260000
Kopiëren
Fabrikant Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Omschrijving

Uitvoering:

Ecolor tafelcontactdoos 6-voudig zwart 1,5 m H05VV-F 3G1,5.
  • Elegant, slank, tijdloos en hoogwaardig design
  • Gepolijst oppervlak
  • Geaarde contactdozen met 45°-plaatsing, ook voor haakse stekkers
  • Veiligheidsschakelaar verlicht, tweepolig in-/uitschakelbaar
  • Contactdozen met verhoogde bescherming tegen aanraking