Snoerloze snellader, Type: 2

Artikelnummer: 081151 2
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: snoerloos laden

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting snoerloos laden
Fabrikantnummer VARTA Wireless Charger Pro 15 W
Lengte 100 mm
Breedte 31 mm
Hoogte 195 mm
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081151 2
EAN/GTIN 4008496055814

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor ultrasnel laden met maximaal 15 watt (bij gebruik van een adapter van 18 W of hoger en een snellaadkabel).
  • Gecentreerde oplaadspoel voor flexibele laadposities op de pad.
  • Eenvoudig te bedienen: apparaat plaatsen en het laden begint.
  • Werkt met alle Qi-compatibele apparaten.
  • Werkt ook met beschermhoes.
  • Meerkleurige led voor weergave van de laadtoestand.
  • Siliconenvoeten voor maximale stabiliteit.
  • USB type C PD ingang (5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A).
  • Eersteklas uiterlijk dankzij hoogwaardige materialen en een extreem dun productontwerp.

Levering:

Inclusief 1 m oplaadkabel USB type C naar USB type C.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen