{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | VARTA Speed Charger 38 W | |
Nominale spanning | 100 V - 240 V | |
Netfrequentie | 50 Hz - 60 Hz | |
Maximaal aantal laadplaatsen | 2 | |
Aantal laadplaatsen voor USB | 2 | |
Lengte | 80 mm | |
Breedte | 35 mm | |
Hoogte | 195 mm | |
Producttype | Lader |
Artikelnummer | 081149 2 | |
EAN/GTIN | 4008496066162 | |
Fabrikant | VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 ELLWANGEN, Deutschland, www.varta-ag.com |