{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 44 | |
Netspanning | 400 V | |
Breedte | 320 mm | |
Hoogte | 250 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Kabelkleur | zwart | |
Kabellengte | 2 m | |
Aantal contactdozen 230 V/16 A | 4 | |
Aantal contactdozen 400 V/16 A | 1 | |
Aantal contactdozen 400 V/32 A | 2 | |
Gewicht | 8,25 kg | |
Producttype | Energiekubus | |
Stekkertype ingang | F |
Artikelnummer | 081148 CEE | |
EAN/GTIN | 4007123654437 | |
Nummer fabrikant | 1154900011 |