{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominaal vermogen | 9,5 kW | |
Breedte | 227 mm | |
Diepte | 212 mm | |
Hoogte | 305 mm | |
Aantal persluchtaansluitingen | 2 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal contactdozen 250 V | 6 | |
Aantal contactdozen 400 V/16 A | 1 | |
Producttype | Energiekubus | |
Stekkertype ingang | F |
Artikelnummer | 081144 250SAFE | |
EAN/GTIN | 4003644021109 | |
Nummer fabrikant | KVE601016SLH |