{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 44 | |
slagvast en spatwaterdicht | Categorie 2 (K2) volgens BGI | |
Type | 20N2 | |
Nominaal vermogen afgerold | 5500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelopbouw | 5G2,5 | |
Materiaal kabel | Neopreen | |
Materiaal behuizing | kunststof | |
Kabellengte | 20 m | |
Aantal contactdozen 230 V | 2 | |
Aantal contactdozen 400 V/16 A | 1 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Kabelhaspel |
Artikelnummer | 081136 20N2 | |
Nummer fabrikant | K2YD2016T2 |