{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 65 | |
Nominale spanning | 230 V | |
Lichtstroom | 5.400 lm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Energie-efficiëntieklasse | E | |
Kleurtemperatuur | 6.500 K | |
Totale lengte | 360 mm | |
Totale breedte | 300 mm | |
Totale hoogte | 350 mm | |
Aansluitkabel lengte | 5 m | |
Producttype | Straler |
Artikelnummer |
081123 50
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4003644019380
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
HSS50LEDH
Kopiëren |
|
Fabrikant | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |