Buitenschroefmaat carb. m.gezichtsaflezing 0.01mm 75-100mm

Artikelnummer: 0810504
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0810504
EAN/GTIN 4029713208943
Nummer fabrikant 0810504

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-1
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Borgring
  • Spheroïd nodulair ijzer frame, gelakt
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd

Omschrijving:

Micrometer aflezing 0.01mm, afleesgedeelten mat verchroomd. Incl. spanhendel en handwarmtebescherming. De meetkracht wordt geregeld door een voelratel. De meetvlakken zijn hardmetaal getipt. De meetspil en het aambeeld zijn gemaakt van roestvrij staal. Spindel dia. 7.5mm, meettrommel dia. 25mm, spoed 1mm. Levering zonder instelmaat in bijpassende houten kist.

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 75 - 100
  • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
  • Foutlimiet (µm): 5 µm
  • Spilafstand_mm: 1 mm
  • Diameter spil_mm: 8 mm

Norm:

DIN 863-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen