Bitschroevendraaierdop 1,6 x 10,0 mm buitenzeskant C 6,3 L 25 mm

Artikelnummer: 08070129
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08070129
EAN/GTIN 4018754287796
Nummer fabrikant 08070129
L-nummer L60010 6168

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • voor sleufschroeven

Kenmerk:

  • a x b (mm): 1,6 x 10,0 mm
  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Lengte [mm): 25 mm
  • Nr.: 1169
  • Gewicht: 14 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen