Bit schroevendraaierbit 0,4 x 2,0mm zeskant C 4 L.28mm

Artikelnummer: 08070018
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 08070018
    EAN/GTIN 4018754141562
    Nummer fabrikant 08070018
    L-nummer L60010 4758

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN 3127/ISO 2351
    • voor sleufschroeven

    Kenmerk:

    • a x b (mm): 0,4 x 2,0 mm
    • Externe zeskantaandrijving: C 4
    • Lengte [mm): 28 mm
    • Nr.: 1158
    • Gewicht: 3 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen