Set van buitenschroefmaten carb. m.aflezing 0.01mm 100-200mm

Artikelnummer: 0806542
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0806542
    EAN/GTIN 4029713281564
    Nummer fabrikant 0806542
    L-nummer L40510 819

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lasnaadmeter, waaiervormig, fijn gepolijst, 3 - 12 mm

    Kenmerk:

    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 100 - 200
    • Spilafstand_mm: 0,5 mm
    • Diameter spil_mm: 6,5 mm

    Norm:

    DIN 863-1

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen