Buitenschroefmaat carb. m.face meting 0.01mm 75-100mm

Artikelnummer: 0806524
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0806524
    EAN/GTIN 4029713281502
    Nummer fabrikant 0806524

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • DIN 863-1
    • Waarde 0,01 mm
    • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
    • Vergrendelingshendel
    • Ratelaanslag
    • Hardmetalen meetvlakken
    • Thermisch geïsoleerd
    • Gecoat stalen frame

    Omschrijving:

    Viervoudig prismapaar kwaliteit 0 8 - 90 mm

    Kenmerk:

    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 75 - 100
    • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
    • Foutlimiet (µm): 5 µm
    • Spilafstand_mm: 0,5 mm
    • Diameter spil_mm: 6,5 mm

    Norm:

    DIN 863-1

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen