Buitenschroefmaten met frictiekoppeling 0-100mm

Artikelnummer: 0806513
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0806513
    EAN/GTIN 4029713024925
    Nummer fabrikant 0806513
    L-nummer L40510 2305

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Paar prisma's van gietijzer kwaliteit 1 8 - 70 mm 200 mm

    Kenmerk:

    • Lezen: 0,01 mm
    • Meetbereik (mm): 0 - 100
    • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
    • Foutlimiet (µm): 5 µm
    • Spilafstand_mm: 0,5 mm
    • Diameter spil_mm: 6,5 mm

    Norm:

    DIN 863-1

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen