Buitenschroefmaten met frictiekoppeling 75-100mm

Artikelnummer: 0806504
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0806504
EAN/GTIN 4029713223649
Nummer fabrikant 0806504

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-1
  • Lezen: 0,01 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Vergrendelingshendel
  • Met frictiekoppeling (ratel)
  • Vaste snelaandrijving
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd

Omschrijving:

Gietijzeren prismapaar kwaliteit 1 8 - 50 mm 150 mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 75 - 100
  • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
  • Foutlimiet (µm): 5 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter spil_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen