Bitschroevendraaierdop PZ maat 2 buitenzeskant C 6,3 L 25 mm

Artikelnummer: 08050002
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08050002
EAN/GTIN 4018754010691
Nummer fabrikant 08050002
L-nummer L60010 1370

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor kruiskopschroeven (POZIDRIV/SUPADRIV®)
  • extra hard

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Lengte [mm): 25 mm
  • Nr.: PZ1222
  • Uitvoerprofiel: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Grootte Uitvoerprofiel: PZ2
  • Gewicht: 5 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen