Uitvoering:
De
stalen persluchtkoppelingen hebben grote voordelen ten opzichte van standaardkoppelingen van messing:
- Eenvoudige bediening met één hand en weinig koppelkracht.
- Hoge doorstroomcapaciteit door minieme drukverliezen.
- Lange levensduur door veredeld oppervlak en geharde componenten met nauwe productietoleranties.
- Rendement − de investering is in maximaal 2jaar terugverdiend.
De eSafe veiligheidskoppeling komt overeen met ISO-norm 4414 en EN 983. Er wordt eerst ontlucht en vervolgens ontkoppeld (geen zweepslag).
Debiet: 4000 l/min, maximale werkdruk 16 bar
Materiaal: verzinkt staal / messing
Toepassing:
Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties door een geringe aansluitkracht en een compact en makkelijk vast te pakken ontwerp.
Tip:
Perslucht-veiligheidskoppeling CEJN serie 410 eSafe (met ontluchtingsfunctie) voldoet aan de Europese norm 10.4 (nominale ⌀ 10,4 mm) debiet maximaal 4000 l/min.