Veiligheidskoppeling met binnendraad Binnendraad, Aansluit-binnendraad: 3/8inch

Artikelnummer: 080271 3/8
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluit-binnendraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 16 bar
Aansluit-binnendraad 3/8 inch
Doorstroomwaarde 2.250 l/min
Producttype Koppeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080271 3/8
EAN/GTIN 4062406294984
Nummer fabrikant 080271 3/8

Omschrijving

Uitvoering:

De GARANT veiligheidskoppeling is een hoogrendementkoppeling met een uiterst grote doorstroomcapaciteit van verzinkt staal. Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening.
Debiet: 2250 L/min, maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO-norm 4414 en EN 983.

Tip:

Geschikte nippels onder nr. 080290080293.
De GARANT serie voldoet aan euronorm 7,6 (nominale ⌀ 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Veiligheidskoppeling met binnendraad Binnendraad, Aansluit-binnendraad: 3/8inch

Veiligheidskoppeling met binnendraad Binnendraad, Aansluit-binnendraad: 3/8inch

op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 19,25
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 23,00
Aansluit-binnendraad 3/8 inch 3/8 inch
Doorstroomwaarde 2.250 l/min 2.250 l/min
Maximale werkdruk 16 bar 16 bar
Producttype Koppeling Koppeling