Veiligheidsblaaspistool met vaste pijp ‘StarTip’ 90

Artikelnummer: 080269 90
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
655 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte blaaspijp Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorstroomwaarde 208 l/min
Producttype Pistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080269 90
EAN/GTIN 7391390522214

Omschrijving

Uitvoering:

Blaaspistolen met traploos regelbare luchtstroom, laag gewicht, flexibele ophangmogelijkheden en eenvoudige hantering.
Veiligheidsblaaspistool (serie 209) met mondstuk met geluidsreductie en verbeterde ergonomie dankzij softgrip op de greep en trekker.

Levering:

Inclusief stalen steeknippel nr. 080290 gr. 1/4.

Tip:

De CEJN-serie 320 voldoet aan euronorm 7.6 (nominale ⌀ 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.