Veiligheidsblaaspistool, met pijp ‘StarTip’ Luchtaansluiting STAR

Artikelnummer: 080266 STAR
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Doorstroomwaarde 100 l/min - 1.100 l/min
Producttype Pistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080266 STAR
EAN/GTIN 7391390475350

Omschrijving

Uitvoering:

Blaaspistolen met traploos regelbare luchtstroom, laag gewicht, flexibele ophangmogelijkheden en eenvoudige hantering.
Veiligheidsblaaspistool met mondstuk met geluidsreductie, regelbare doorstroming. Voldoet aan ISO B-norm.
Inclusief stalen steeknippel nr. 080300.

Tip:

De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.