Buis- en fluisternippelset

Artikelnummer: 080257
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
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
Buiten-⌀ 14 mm; 20 mm; 25 mm; 35 mm
Aantal delen 4
Producttype Pistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080257
EAN/GTIN 7391390216083
Nummer fabrikant 302089950

Omschrijving

Uitvoering:

Rubberen nippels voor gebruik op kwetsbare oppervlakken. Past direct op de buis. Fluisternippel reduceert de geluidsontwikkeling. Geluidsniveau 82 dB(A).

T.b.v.:

Accessoires voor blaaspistool nr. 080250.

Levering:

3× Rubberen nippels en 1× fluisternippel.