• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Blaaspistool, kunststof met vaste pijp, Lengte blaaspijp: 90mm

Artikelnummer: 080250 90
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
835 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte blaaspijp (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte blaaspijp 90 mm
Doorstroomwaarde 500 l/min
Producttype Pistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080250 90
EAN/GTIN 2050000970252
Nummer fabrikant 302080101
Fabrikant CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Omschrijving

Uitvoering:

Blaaspistolen met traploos regelbare luchtstroom, laag gewicht, flexibele ophangmogelijkheden en eenvoudige hantering.

Toepassing:

Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties.

Levering:

Inclusief stalen steeknippel nr. 080290 gr. 1/4.

Tip:

De CEJN-serie 320 voldoet aan euronorm 7.6 (nominale ⌀ 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.