{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale werkdruk | 16 bar | |
Slang buiten-⌀ | 16 mm | |
Slang binnen-⌀ | 11 mm | |
bruikbare slanglengte | 10 m | |
Kleur | groen | |
Aansluiting steeknippel | 1/4 inch | |
Producttype | Slang |
Artikelnummer | 080247 10 | |
EAN/GTIN | 7391390442239 | |
Nummer fabrikant | 309587568 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() PU-slangset High Vis met stalen veiligheidskoppeling eSafe ⌀ 11×16 mm 10 m
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
|
|
Aansluiting steeknippel | 1/4 | 1/4 |
Kleur | groen | blauw |
Maximale werkdruk | 16 | 16 |
bruikbare slanglengte | 10 | 10 |
Slang buiten-⌀ | 16 | 16 |
Slang binnen-⌀ | 11 | 11 |
Producttype | Slang | Slang |