{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale werkdruk | 16 bar | |
Slang buiten-⌀ | 12 mm | |
Slang binnen-⌀ | 8 mm | |
bruikbare slanglengte | 10 m | |
Kleur | groen | |
Aansluiting steeknippel | 1/4 inch | |
Producttype | Slang |
Artikelnummer | 080246 10 | |
EAN/GTIN | 7391390442185 | |
Nummer fabrikant | 309587507 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
PU-slangset High Vis met stalen veiligheidskoppeling eSafe ⌀ 8×12 mm, bruikbare slanglengte: 10m
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
|
|
Aansluiting steeknippel | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Kleur | groen | blauw | blauw |
Maximale werkdruk | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
bruikbare slanglengte | 10 m | 10 m | 10 m |
Slang buiten-⌀ | 12 mm | 12 mm | 16 mm |
Slang binnen-⌀ | 8 mm | 8 mm | 11 mm |
Producttype | Slang | Slang | Slang |